泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
分電盤用銅帯
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
-
定格電流(A)
50
注文コード
63012259
品番
RTB-301
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
長さ・定格電流
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
純銅C11110000ニッケル33号メッキ
長さ(mm)
-
A
122
B
15
H
6
F
78.5
種類
RTB-□形
D
5.5
径(Φ)
5.5
C
12
寸法H(mm)
6
E
10
t
1.5
G
28.5
許容電流(A)
50
寸法A(mm)
122
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
78.5
寸法D(mm)
5.5
定格電流(A)
50
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
28.5
取付穴径(Φmm)
5.5
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応