適合DB形と共用可能銅帯型式:DB-L190
材質純銅C11110000ニッケル33号メッキ
長さ(mm)-
A38.5
B15
H6
F23.5
種類1PA-□形
D5.5
径(Φ)5.5
C12
寸法H(mm)6
E10
t1.5
許容電流(A)50
寸法A(mm)38.5
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)23.5
寸法D(mm)5.5
定格電流(A)50
寸法E(mm)10
寸法B(mm)15
寸法C(mm)12
寸法G(mm)-
取付穴径(Φmm)5.5
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応