分電盤用銅帯

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)- 定格電流(A)50 注文コード63012575 品番1PA-201
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は長さ・定格電流など118種類から選べます 他の種類を見る
適合DB形と共用可能銅帯型式:DB-L208 材質純銅C11110000ニッケル33号メッキ 長さ(mm)- A45 B20 H6 F45 種類1PA-□形 D5.5 径(Φ)5.5 C12 寸法H(mm)6 E10 t1.5 許容電流(A)50 寸法A(mm)45 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)45 寸法D(mm)5.5 定格電流(A)50 寸法E(mm)10 寸法B(mm)20 寸法C(mm)12 寸法G(mm)- 取付穴径(Φmm)5.5 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする