1PS-201 分電盤用銅帯 泰和電気工業 63012584

分電盤用銅帯

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)-定格電流(A)50注文コード63012584品番1PS-201
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
適合DB形と共用可能銅帯型式:DB-L208材質純銅C11110000ニッケル33号メッキ長さ(mm)-A80B20H6F80種類1PS-□形D5.5径(Φ)5.5C12寸法H(mm)6E10t1.5許容電流(A)50寸法A(mm)80寸法t(mm)1.5寸法F(mm)80寸法D(mm)5.5定格電流(A)50寸法E(mm)10寸法B(mm)20寸法C(mm)12寸法G(mm)-取付穴径(Φmm)5.5穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする