泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
母線銅帯取付用バー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
100
注文コード
63013214
品番
MRT50-2-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
100
許容電流(A)
100
寸法M(mm)
140
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
径(Φ)
5.5
寸法N(mm)
8
寸法t(mm)
3
寸法P(mm)
5
寸法Y(mm)
9
寸法Z(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応