泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
母線銅帯取付用バー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
250
注文コード
63013257
品番
MRT200-4-1
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
250
許容電流(A)
250
寸法M(mm)
140
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8.5
径(Φ)
8.5
寸法N(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法P(mm)
5
寸法Y(mm)
14
寸法Z(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応