泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
TBL形 支持台
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63013738
品番
TBL-3M1
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
A
125
B
110
F
15
D
50
径(Φ)
5
C
20
E
30
G
10
M
6
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応