泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
TBL形 支持台
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63013756
品番
TBL-3L
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
A
155
B
140
F
25
D
75
径(Φ)
6
C
30
E
40
G
15
M
8
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応