泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
絶縁ポスト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
55
注文コード
63013878
品番
PST-55
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)
AC600
材質
ABS樹脂
UL規格
UL-94HB
L
55
適合
保護カバーの固定用
寸法L(mm)
55
耐荷重(kg)
1以下/本
取付ねじ
M5
主な用途
保護カバーの固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
燃焼性