商品レビューを投稿する内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)750色ライトオーク注文コード63013879品番TDL-1575B-LO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
テーブルの高さをH700からH1000まで20mmピッチ15段階で調整可能です。高さ確認の目盛りも付いております。
天板の高さを変えて腰を据えた会議用にも、ハイチェアと合わせて気軽な打合せにも適しています。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。