絶縁ポスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 注文コード63013914 品番PST-100
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

保護カバーの固定用としてご使用ください

定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB L100 適合保護カバーの固定用 寸法L(mm)100 耐荷重(kg)1以下/本 取付ねじM5 主な用途保護カバーの固定用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性燃焼性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする