泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
低圧クリート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63013948
品番
TBL-2
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質
PP樹脂
形状
八角
外形寸法(mm)
40(対角)×40(長さ)
定格電圧(V)
AC600
ねじ寸法
M8
主な用途
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ナット
あり
耐電圧(V)
商用周波:2500/1分間異常なし