温度サイクル高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)仕様使用導体:KIP 38mm2雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)サイズ(mm2)60種類TPN-A形仕上外径(mm)18No.(アダプタ)5SR9性能JIS C4620キュービクル式高圧受電設備の電線支持物規定に適合材質ネジ・ナット類(上部・下部):鉄(クロメートメッキ)幅(mm)74色黒高さ(mm)95材質(本体)PP樹脂寸法F(mm)-耐荷重曲げ:100kgf(異常なし)寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-材質(アダプター)エラストマー取付ねじM8電線太さ(mm2)60電線仕様-種別KIP寸法G(mm)-寸法R(mm)(アダプタ)9色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズNo.5S雷インパルス耐電圧(KV)60 正負各15回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)電源の種類KIP