TPG-4B 絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業 63014298

絶縁ゴム キャップ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個適合TP-B4仕様絶縁ゴムキャップ種類-注文コード63014298品番TPG-4B
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様絶縁ゴムキャップ適合TP-B4材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)長さ(mm)240種類-外形寸法(mm)240×38×50色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×38×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63014298
2024-06-05
用途: 高圧受電設備の接続端子の絶縁に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

受電設備点検時に近接する高圧母線の接続端子が絶縁されていない場合があり、本製品を取付けることにより安心感が増します。ゴム質がとても柔らかく取付けも容易にできます。広範囲の直線接続端子に対応できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする