泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
絶縁ゴム キャップ
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TP-B4
仕様
絶縁ゴムキャップ
種類
-
注文コード
63014307
品番
TPG-4T
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁ゴムキャップ
適合
TP-B4
材質
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
長さ(mm)
240
色
透明
種類
-
外形寸法(mm)
240×38×50
色(本体)
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×38×50