泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
絶縁ゴム キャップ
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TP-B2/TP-B2HU共用
仕様
KIP 38mm
2
〜60mm
2
、KIP電線を2本接続した場合に対応
種類
TPG-1W形
注文コード
63014334
品番
TPG-1W
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
KIP 38mm
2
〜60mm
2
、KIP電線を2本接続した場合に対応
適合
TP-B2/TP-B2HU共用
材質
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
長さ(mm)
150
色
黒
種類
TPG-1W形
外形寸法(mm)
13×45×45×150
色(本体)
黒
サイズ(mm
2
)
KIP 38〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応