曜日別特売
TP-B2 TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業 63014359

TP形 電線分岐用碍子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63014359品番TP-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂長さ(mm)上側3本 ナット長さ:16外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする