※日本ノート 領収書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 DR361K

領収書 ノーカーボン複写 軽減税率対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2枚複写 注文コード63014614 品番DR361K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています

枚数1冊(2枚×50組) 寸法(横×縦)(mm)176×84 質量(g)110 仕様2枚複写 サイズ小切手判

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63014623
2023-10-03
用途:
インボイス用に。
花の店ブーケ 様 (卸売・小売業)

全てが、モノタロウで揃うので大変助かります。品揃えも豊富なので、これからもご利用させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする