日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 領収証
領収書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63014639
品番
DR366K
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
枚数
1冊(3枚×50組)
寸法(横×縦)(mm)
176×84
質量(g)
140
仕様
3枚複写、入金伝票付
サイズ
小切手判