※プラス (PLUS) リフィール式クリアーファイル ヨコ入れ 6ポケット (2・4・30穴共用) ピンク RE-202CF 84-853

ファイル リフィール式クリアーファイル 横入れ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63014779 品番RE-202CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2・4・30穴共有のリフィール式、ヨコ入れ6ポケットタイプのクリアーファイル
1.ヨコ入れ6ポケットタイプ。
書類が落ちる心配がないヨコ入れ。
2.透明表紙
保管した書類を確認しやすい。
3.表紙ストッパー付き
ストッパー部分にはインデックスが付いており、書類管理や検索に便利。
4.ファイルに綴じられるクリアーファイル
透明表紙で中身を確認しやすく、2・4・30穴のファイルに綴じて管理することができます。
2リングファイルワイド表紙(FL-201RF)と併せてお使い頂くとリフィールをすっきり保管。

仕様インデックス付(片面ガイド印刷あり)/中紙なし 材質本体=40%再生ポリプロピレン ピンク 穴の有無あり 外形寸法(幅W×高さH)(mm)240×310 ポケットあり インデックスあり グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63014788
2022-04-27
用途:
書類の整理
伸栄印刷株式会社 様 (その他業種)

何よりも、穴の多様性に魅力がかんじられる。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする