面取りカッター キレメン MTMB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)12 材質超硬K10相当 寸法L(mm)76.8 注文コード63014894 品番MTMB0425-S12+MK10(サービスセット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は寸法d・材質・寸法Lなど35種類から選べます 他の種類を見る

専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

刃数1 寸法L(mm)76.8 材質超硬K10相当 寸法d(mm)12 寸法D1(mm)25 用途金属加工品の面取り加工用 セット内容MTMB(キレメン)専用チップ 超硬(MT-TD160304 MK10)×1個、面取りカッター キレメン MTMB(MTMB0425-S12)×1本 寸法D2(mm)4.2 適合材鋳鉄・非鉄金属用 寸法l1(mm)26.8 寸法l2(mm)50 寸法α(°)45 切削条件100〜600n(min-1)(推奨)
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品説明動画

汎用面取りカッター キレメンMTMB0425-S12 SUS304・SS400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63014919
2022-04-23
用途:
SUS304の皿加工用

まあまあ切れます
が、チップの持ちがそこまで良いとは感じません
スローアウェイなので最終的に元が取れると期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする