※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリータイプ シューズボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63015217 品番 BA-3N
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フリータイプのシューズボックスです。

人数6人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)475×330×930 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)425×329(中棚D185)×258 付属品中棚付、アジャスター付 仕様1列3段(6人用)、扉無し、窓無し、L金具同梱 材質スチール 質量(kg)14 セミホワイト タイプオープンフリータイプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×330×930 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】425×329(中棚D185)×258 なし グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り,D185 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W850×D329×H258
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52573859
2022-05-02
用途:
社員の玄関下駄箱として

スリッパと下足を分けて入れられるのが良い。
また左右に仕切りが無いので入れやすいが、上段の高さがもう少し(3cm位)広いともっと使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする