※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスオープンシューズボックス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63015305 品番 BA-SUS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥194,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フリータイプのステンレスシューズボックスです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×330×930 仕様1列3段(12人用)、扉無し、窓無し 材質SUS304 質量(kg)23 タイプ12人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×930 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329(中棚D185)×258 無し グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする