※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
ステンレスオープンシューズボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63015314
品番
BB-SUS9
参考基準価格(税別)
¥263,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
フリータイプのステンレスシューズボックスです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×330×1210
仕様
1列4段(16人用)、扉無し、窓無し
材質
SUS304
質量(kg)
29
タイプ
16人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×1210
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】850×329(中棚D185)×258
鍵
無し
グリーン購入法
適合
アジャスター
有り
中棚
有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません