※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 書庫
三島精器の その他書庫
コンビ保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63015384
品番
BCB2-4KN
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
上段・下段でタイプの違うロッカーになっており、シューズロッカーや書類など様々な備品を収納する事ができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
524×400×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【扉部】222×380×252、【オープン部】484×399×572
中棚
扉部無し、オープン部棚板2枚(可動式)
鍵
付き
質量(kg)
34
色
セミホワイト
材質
スチール
グリーン購入法
適合
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません