※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
メールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
12人用
12人用
24人用
6人用
8人用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63015768
品番
BMT-12N
参考基準価格(税別)
¥147,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
仕様
3列4段(12人用)、名札差付、シリンダー錠付
材質
スチール
質量(kg)
33
色
セミホワイト
タイプ
12人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×925
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】250×370×188
グリーン購入法
適合
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
250×35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません