※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
扉付 シューズボックス BRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
12人用
段数
6列2段(12人用)
注文コード
63015883
品番
BRT-12N
参考基準価格(税別)
¥168,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・段数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
扉付きタイプシューズロッカーです。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×400×900
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
265×380(中棚250)×375(上段100、下段260)
鍵
なし
仕様
扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)
材質
スチール
質量(kg)
55
色
セミホワイト
タイプ
12人用
段数
6列2段(12人用)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】265×380(中棚250)×375(上段100、下段260)
グリーン購入法
適合
中棚
有り,D250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません