※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
オープンステンレスシューズボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63017457
品番
BS-SUS24H
参考基準価格(税別)
¥422,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
オープンタイプのステンレス製シューズボックスです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
999×330×1535
仕様
4列6段(24人用)、扉なし、窓なし、鍵なし、シューズトレー対応(L-87M)
材質
SUS304
質量(kg)
50
タイプ
24人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
999×330×1535
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】226×329(中棚185)×220
グリーン購入法
適合
アジャスター
有り
中棚
有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1につき
¥
12,200
/
税込
¥
13,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません