※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
扉付 シューズボックス 鍵無 BST1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
5人用
仕様
1列5段(5人用)、扉付き、窓なし、シューズトレー対応(L-87M)
注文コード
63017536
品番
BST1-5WN
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
扉付きタイプシューズロッカーです。
人数
5人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
272×350×1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
222×330×180
仕様
1列5段(5人用)、扉付き、窓なし、シューズトレー対応(L-87M)
材質
スチール
質量(kg)
14
色
セミホワイト
タイプ
5人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×350×1100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】222×330×180
鍵
なし
グリーン購入法
適合
中棚
無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません