バネピン式で簡単に高さ調節が可能です。 折りたたんで省スペース収納が可能で、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。 テーブルの高さをH380からH500まで4段階30mmピッチの高さ調節可能です。折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌