※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

扉付 シューズボックス 鍵付 BST2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ18人用 仕様2列9段(18人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M) 注文コード63018053 品番BST2-9WKN
参考基準価格(税別)¥157,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はタイプ・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

扉付きタイプシューズロッカーです。

タイプ18人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)524×350×1900 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)222×330×180 仕様2列9段(18人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M) 材質スチール 質量(kg)36 セミホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×350×1900 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】222×330×180 有り グリーン購入法適合 中棚無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする