SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124

SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124
SFLB-1260-PL スタックテーブル ニシキ工業 63018124

スタックテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)600ペールウッド注文コード63018124品番SFLB-1260-PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

サイドスタッキングにより効率よく収納できます。スタックピッチ110mm
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

ペールウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)600グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする