商品レビューを投稿する内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)750色ダークウッド注文コード63019314品番SWT-H1275-DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
テーブルの高さをH700からH1000まで50mmピッチ6段階で調整可能です。
天板の高さを変えて腰を据えた会議用にも、ハイチェアと合わせて気軽な打合せ用にも適しています。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
サイドスタッキングでコンパクトに収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。