※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管ロッカー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板2枚付(上下可動式) 注文コード63020354 品番BSU-99RS
参考基準価格(税別)¥314,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は付属品・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

食品関係・病院・理化学研究室・クリーンルーム等、水を使う作業所や高湿の場所等の環境の厳しい場所に最適のステンレス製戸棚です。

質量(kg)30 材質SUS304 付属品棚板2枚付(上下可動式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】840×480×800 仕様両開ステンレス戸 シリンダー錠付 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1につき ¥11,400 / 税込 ¥12,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする