※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 収納・設備・保管・運搬用品
三島精器の 薬品保管庫
三島精器の ステンレス保管庫
ステンレス保管ロッカー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚板3枚付(上下可動式)
注文コード
63020379
品番
BSU-918RS
参考基準価格(税別)
¥417,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品関係・病院・理化学研究室・クリーンルーム等、水を使う作業所や高湿の場所等の環境の厳しい場所に最適のステンレス製戸棚です。
質量(kg)
45
材質
SUS304
付属品
棚板3枚付(上下可動式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】840×480×1700
仕様
両開ステンレス戸
鍵
シリンダー錠付
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,700
/
税込
¥
11,770
北海道地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません