※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の ロッカー
三島精器の 小物入れロッカー
貴重品保管ロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63020546
品番
BKL-18N
参考基準価格(税別)
¥252,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シリンダー錠式の貴重品ロッカーです。上段・下段・ベースは連結式です。連結ビスは付属しています。
施錠方法
シリンダー錠
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×300×1300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】145×280×160
材質
スチール
色
セミホワイト
質量(kg)
30
グリーン購入法
適合
タイプ
18人用
仕様
3列6段(18人用)、扉付、中棚無し、シリンダー錠マスターキー式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
545×300×1300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません