※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
ロングシューズボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
12人用
仕様
4列3段(12人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)
注文コード
63020616
品番
BST4-3LLHLKN
参考基準価格(税別)
¥211,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1120×380×1722
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
245×360(中棚200)×524(上段H100、下段H409.5)
鍵
付き
仕様
4列3段(12人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)
材質
スチール
質量(kg)
58
色
セミホワイト
タイプ
12人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1120×380×1722
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】245×360(中棚200)×524(上段H100、下段H409.5)
グリーン購入法
適合
中棚
有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません