※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-LL12T4 3足収納シューズボックス 三島精器 63020659 BS-LL12T4 3足収納シューズボックス 三島精器 63020659

3足収納シューズボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63020659 品番BS-LL12T4
参考基準価格(税別)¥160,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

室内用スリッパ、外回り用の靴、通勤用スニーカーや女性用ブーツなど、通勤や仕事が終わってからのお出かけなど、シーンに合わせて履き替える方が多くなりました。3足収納できるシューズボックスならスマートに収納できるほか、通勤時に靴を持ち歩く必要もなくなり、荷物を減らすことが出来ます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1075×350×1775 仕様4列3段(12人用)、扉なし、窓なし、鍵なし、シューズトレー対応(L-87M) 材質スチール 質量(kg)50 セミホワイト タイプ12人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×350×1775 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】245×349(中棚200)×540(上段100、中段208.5、下段208.5) グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする