アズワン
アズワンの 掃除用具
アズワンの ブラシ
アズワンの パイプブラシ
パイプクリーンブラシ Φ32mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63020747
品番
BCPP-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,560
材質
毛質/PBT(波線)、軸/SUS304
色
青
質量(g)
25
線径(Φmm)
0.35
外径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
2-3768-22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63020747
BCPP-32B
10350357
61350201
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)