ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護枕
ナビホット&クールパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ショルダー
アズワン品番
8-1217-15
注文コード
63020783
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,659
販売価格(税別)
¥
3,326
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
質量(g)
約920
タイプ
ショルダー
加熱方法
500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
アズワン品番
8-1217-15
幅×長さ(mm)
410×440
洗濯方法
手洗い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000