アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63020799
品番
BCP-SBB
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,280
販売価格(税別)
¥
3,891
バスケットに入れる
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
色
青
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
材質(柄部)
PP
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×210
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000