JUST救急カート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63020914 品番JEC264
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。

付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット 仕様酸素ボンベ架:500L用 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)1〜3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180 アズワン品番8-9430-11 補助天板寸法(mm)360×350
注意
※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする