用途鋼構造物下塗用/橋梁色ホワイト荷姿塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶膜厚(μm)50/はけ、ローラー 120/エアレス希釈剤一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプ特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料