用途鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。
規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー
JIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号
東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08
首都高速道路株式会社(SDK)P-414
名古屋高速道路公社(NES)P-117
阪神高速道路株式会社(HDK)P-15
福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22
本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627
荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶色ミルキーホワイト塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス)乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80主な用途鉄部、鋼構造物特性防食性グリーン購入法適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性