曜日別特売
1003075S ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) 63021036

1003075S ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) 63021036
1003075S ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) 63021036
1003075S ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) 63021036

ハイポン 20 ファイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)
グレー
内容量1セット(5kg)注文コード63021036品番1003075S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。
塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。
旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。
防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。

用途
鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。
規格
JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー
JIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号
東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08
首都高速道路株式会社(SDK)P-414
名古屋高速道路公社(NES)P-117
阪神高速道路株式会社(HDK)P-15
福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22
本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627
荷姿塗料液:4.5kg丸缶/硬化剤:0.5kg角缶グレー塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス)乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80主な用途鉄部、鋼構造物特性防食性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※撹拌時は高粘度ですが作業性に支障はありませんので、希釈は必ず10%以内(エアレス塗装時は5%以内)をまもってください。
※希釈時、シンナーを入れるとシンナーが浮いた状態になりますが、これは特殊樹脂によるものであり、問題ありませんのでそのまま撹拌してください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする