※荷姿イメージ画像

1003843 ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント) 63021578 1003843 ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント) 63021578

ビニレックス510アクチブプライマー シンナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 63021578 品番 1003843
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー

用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー 液性シンナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする