ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ハイポン ウレタンシンナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
63021684
品番
1004159
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途
日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液
適合
標準
液性
シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(2.26MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません