ニッペマリン
ニッペマリンの 船体・船底塗料
ニッペマリンの 船底防汚塗料
うなぎ塗料一番 あざやかネオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
63021998
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
あざやかな色で防汚性も抜群!
アルミ船OK!
あざやかな色です。
動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。
曝露による変色がありません。
用途
FRP船、木船、アルミ船
適合
うなぎシンナー
色
赤
種類
加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料
主な用途
船舶
膜厚(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)
塗回数
上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6〜12ヶ月・・・2回
没水可能時間
6時間以上(20℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200