曜日別特売
- FRPマリン ニッペマリン 63022454

- FRPマリン ニッペマリン 63022454
- FRPマリン ニッペマリン 63022454

FRPマリン

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(4kg×4缶)
モスグリーン
内容量1箱(4kg×4缶)注文コード63022454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料

主成分
アクリル樹脂系
上塗り塗料
用途FRP船モスグリーン使用場所屋外用塗り面積(m2)約30適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394437
2022-11-15
用途: トラックにペインティングアートを制作する時に使用
株式会社高蔵製造業

商品の品質的にはとても使いやすく塗ったあとの発色もとても良かったと思います。
ただ商品説明に水性、油性の表記が無かったので書いて頂けるとありがたいです。今回その他の色と組み合わせて使う際に商品が届いてから揃え直す必要がありましたので。

対象商品 : 16394455
2022-02-18
用途: FRPボートの塗装
飲食業

FRPボートの塗装に使用しました。前塗装を剥がした他は、下地塗り無しで十分綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16394525
2021-12-18
用途: 船のデッキ
好栄丸水産株式会社

船のデッキに塗りました。ノリも良く綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 16394437
2020-05-29
用途: ボートデッキの補修塗装

屋外作業なので、塗料のノリが良く、作業時間が短縮出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 16394498
2018-05-15
用途: FRP作業船のデッキ塗装

1液性ですが耐久性もあり乾燥も早いので、何時も使っています。
価格が、船具屋のネット販売より1割くらい高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16394464
2017-03-16
用途: ヨットのドジャーに使用。
株式会社テレフォンサービス

PCでの表示が紺だったので注文。全く違った明るい青だったので返品をしたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする