色2506 ロイヤルブルー
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品
仕上塗りつぶし
塗布面積(m2/缶)新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り)
主な用途外装木部、外壁、ガーデン家具、木枠、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ、ベンチ、遊具
塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー
危険等級V
乾燥時間(時間)約12(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、防カビ、防腐、防藻性
危険物の性状非水溶性
塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
塗り面積(2回塗り)(m2/L)新設の場合、約16/1
塗り面積(1回塗り)(m2/L)古材の場合、約12/1